曜日別特売
10X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306040

 

10X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306040
10X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306040
10X70 ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13306040

ステン6カクBT(ハン(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)ねじの呼びM10注文コード13306040品番10X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種別半ネジ材質ステンレス長さ(mm)70表面処理生地頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ長さb(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする