LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 7 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 極薄0.2mm 指紋認証対応 スーパークリア
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13307274
品番
LN-22WP1FG02
参考基準価格(税別)
¥2,264
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6662586号】【指紋認証対応】極薄0.2mm/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
サイズ(inch)
6.3
対応機種
Google Pixel 7
特性
ガラス