LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 14/13 ショルダーストラップつきケース「SHOULTY」 耐衝撃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
13307448
品番
LN-IM22NS1CL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【耐衝撃】 柔らかく耐衝撃性に優れたTPUケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/落下防止に便利な「ショルダーストラップ」つき
対応機種
iPhone 14/13
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
耐衝撃/ショルダーストラップ付
材質
TPU