カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
ウェーブクッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13308175
品番
BS61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。
専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。
好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途
ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
ウェーブ
厚さ(mm)
0.8
色
アイボリー
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
8×200×0.8
注意
※サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。