NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13308559
品番
RVMSUS4050G-2.5D
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
新開発の溝形状エアーフルートを採用
切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
12.5
表面処理
REVO M
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
38/41
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
関連資料:
(0.58MB)
商品説明動画
アクアREVOミル ステンレス用
参考になった