3/22より値下げ!現場を応援

LGD3100LU1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308647 LGD3100LU1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308647

LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13308647 品番 LGD3100LU1
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色〜昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。

仕様配光:斜天井非対応 消費電力(W)(昼光色/電球色)9/7.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)6200〜2700 ランプの種類LED一体型 光源色シンクロ調色(昼光色〜電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)77.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.15 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)700/610 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする