LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13308656 品番LGD1100LLB1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応 形状高気密SB形 消費電力(W)5.6 構造準耐火対応 制御位相制御式:2線式 枠の色鋼板:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)450 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする