Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED一体型 ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13308665
品番
LGD1101LLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:斜天井非対応
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB形、準耐火対応
枠の色
鋼板:ブラックつや消し
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
335
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルドタイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13308665
LGD1101LLE1
06615397
LGD1109LLE1
ダウンライト 60形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
2,198
税込
¥
2,418
器具高さ79mm→74mm に変更