3/22より値下げ!現場を応援

LGD3100LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308717 LGD3100LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13308717

LED一体型 ベースダウンライト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13308717 品番 LGD3100LLE1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 構造高気密SB形 器具・セットLED一体型 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.14 光束(Lm)730 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 調色の可否不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13308735
2023-11-04
用途:
リビングのダウンライトが点かなくなったので
製造業

取り付けも簡単でした。でも同じものが無く、代換え品でこのタイプに行き着きました。

対象商品:
13308726
2024-01-24
用途:
建築大工工事で使用しています
河原崎建築 様

高さが後3cm程度低いと良い
100mmの穴を開け少し大きく成ると回りのかぶり部分が少ないので穴の一部分が出てくる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする