仕様配光:斜天井非対応
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造高気密SB形
器具・セットLED一体型
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.14
光束(Lm)830
明るさ100形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調色の可否不可