LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)10 注文コード13308769 品番LGD3110NLE1
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は光源色・消費電力など44種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。

仕様配光:斜天井非対応 消費電力(W)10 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)5000 ランプの種類LED一体型 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.16 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)745 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする