LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)4.5 注文コード13308787 品番LGD1000LLE1
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は光源色・消費電力など49種類から選べます 他の種類を見る

埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。

用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 消費電力(W)4.5 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)420 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする