用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
仕様アクリルカバー:取付面
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
器具・セットセット
色温度(K)5000
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
光束(Lm)965
クラス1200(口金GX53-1a)
光色昼白色
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
調色の可否×