Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
13308866
品番
NNLK42322
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
ライトバー別売
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
天井埋込型(水平天井埋込専用)
ランプの種類
LED
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
100
注意
※本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。