LGD1100LLE1 ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 拡散マイルドタイプ 調光不可 明るさ60形電球1灯器具相当 13309006

LGD1100LLE1 ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13309006 LGD1100LLE1 ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13309006

ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13309006 品番LGD1100LLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプ拡散マイルド 消費電力(W)4.5 角度(°)傾天:〜55 枠の色ホワイトつや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色、切替不可 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間(光束維持70%) 入力電流(A)(100V時)0.1 光束(Lm)450 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色:83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする