Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13309040
品番
LGD1110VLE1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
タイプ
拡散マイルド
消費電力(W)
5
角度(°)
傾天:〜55
枠の色
ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色、切替不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
光源寿命
40000時間(光束維持70%)
入力電流(A)
(100V時)0.09
光束(Lm)
420
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色:美ルック95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm。