LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):2435 注文コード13309076 品番NDN28307W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は光色・色温度・定格光束など48種類から選べます 他の種類を見る

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°)光源遮光:15 色温度(K)3500 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:A8 エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1〜100%):130.9無線調光WiLIA(約5〜100%):123.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色温白色 明るさ水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)80 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上) 定格光束(Lm)非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):2435 埋込高(mm)100〜(WiLIA調光は130〜) 配光タイプ拡散 電源ユニット別売 反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※設置には電気工事士の資格が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする