Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
13309119
品番
NDN28608S
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色温度
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
型式
浅型:9H
タイプ
250形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)
光源遮光:15
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:A8
エネルギー消費効率(Lm/W)
非調光・調光(約1〜100%):127.4無線調光WiLIA(約5〜100%):120.3
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光色
電球色
明るさ
水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
80
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
非調光・調光(約1〜100%)/無線調光WiLIA(約5〜100%):2370
埋込高(mm)
85〜(WiLIA調光は90〜)
配光タイプ
拡散
電源ユニット
別売
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/銀色鏡面反射板
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。