Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用電源ユニット
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
100形
注文コード
13309155
品番
NNK10015NLE9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軒下用
種類
100形
電圧(V)
100〜242
調光の可否
不可
注意
※電源ユニットのみの販売です。