電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類150形 注文コード13309164 品番NNK15015NLE9
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る
用途軒下用 種類150形 電圧(V)100〜242 調光の可否不可
注意
※電源ユニットのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする