Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色
ホワイト
注文コード
13309417
品番
LGD9100K
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
取付
天井埋込型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型7H・高気密SB形、準耐火構造対応
枠の色
鋼板:ホワイトつや消し
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
70
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能