LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 ホワイト 注文コード13309478 品番LGD9200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は埋込穴・色など8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 取付天井埋込型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 枠の色ホワイトつや消し 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)80
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
DIY
その他業種

白色灯に変更する事によって物の色彩が昼間と同じ様にわかるようになるため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする