LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード13309496 品番LGD9400
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

光の向きを調節し、照らしたい所を照射。

ホワイト 取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能) 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 構造浅型8H・高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 首振角度(°)30 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 照射方式可動型 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ30度の傾斜天井に対応
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする