Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
13309514
品番
LGD9402
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
寸法(mm)
埋込穴:□100
色
ホワイト
取付
天井埋込型(30度までの傾斜天井に取付可能)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
首振角度(°)
30
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
照射方式
可動型
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
30度の傾斜天井に対応
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能