Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDランプ交換型 ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13309539
品番
LGD9404
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途
傾斜天井用
色
ホワイト
取付
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
10〜40度の傾斜天井に対応
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能