曜日別特売
LLD40004CQ1 LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック) 13309636

LLD40004CQ1 LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック) 13309636
LLD40004CQ1 LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック) 13309636

LEDフラットランプ 光色切替タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)8.2
光色温白色/昼白色
全光束(Lm)(温白色/昼白色)860/845
内容量1個注文コード13309636品番LLD40004CQ1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。
万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。

光色温白色/昼白色全光束(Lm)(温白色/昼白色)860/845消費電力(W)8.2電球の種類LED口金GX53-1高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)100外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(温白色/昼白色)3500/5000エネルギー消費効率(Lm/W)(温白色/昼白色)104.8/103.0明るさクラス700演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする