LEDフラットランプ 単色タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13309749 品番 LLD2020NCB1
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。

高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)102 消費電力(W)5.7 口金GX53-1 外径(Φmm)70 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)80.7 光色昼白色 明るさクラス400 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否可能 配光タイプ集光
注意
※専用の器具でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする