LEDフラットランプ FreePaタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13309889 品番 LLD2000NCS1
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。

光色昼白色 全光束(Lm)580 消費電力(W)5.3 電球の種類LED 口金GX53-1 用途多目的用/トイレ用 高さ(mm)(回転用ツメを除く)61 質量(g)0.115 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 明るさクラス500 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13309925
2023-12-15
用途:
お手洗い照明を交換
医療・福祉・介護関連業

お手洗いの照明を人感センサー付きにするために購入。
天井高2700mm程度で、センサー感知は良好です。
少しめずらしい規格なので、こういった商品はありがたいです。
長期的な耐久性は不明です。

対象商品:
13309907
2024-03-19
用途:
廊下、トイレ
運輸・通信業

アイリスのソケットに付けたかったのですが、ランプの取り付け側に丸い出っ張りが有り、取り付け出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする