3/22より値下げ!現場を応援

LGD1116NLB1 スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310808 LGD1116NLB1 スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック) 13310808

スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)(照明/スピーカー)6.9/7.0 注文コード13310808 品番LGD1116NLB1
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980
この商品は光源色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。
お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。

消費電力(W)(照明/スピーカー)6.9/7.0 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(照明/スピーカー)(100V)0.07/0.14 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)440 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする