仕様配光:斜天井非対応
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し
色温度(K)6200〜2700
ランプの種類LED
光源色シンクロ調色(昼光色〜電球色)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.11
埋め込み寸法(mm)□100
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)(昼光色/電球色)400/345
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵