3/22より値下げ!現場を応援

LGD1100LQ1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311779 LGD1100LQ1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311779

LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13311779 品番 LGD1100LQ1
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198

電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。
壁スイッチだけで、簡単切り替え。
リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。
くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。

仕様配光:斜天井非対応 消費電力(W)(昼白色/温白色/電球色)5.6 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)2700→3500→5000 ランプの種類LED 光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:3光色切替 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)(昼光色/温白色/電球色)460/440/420 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする