3/22より値下げ!現場を応援

LGD3200NLB1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312549 LGD3200NLB1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312549

LED一体型 ベースダウンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色昼白色 注文コード13312549 品番LGD3200NLB1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798
この商品は埋め込み寸法・埋込穴・光源色など113種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応 ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 器具・セットセット品 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.09 光束(Lm)820 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)80 調光の可否不可※適合ライコン(※別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 調色の可否不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13312996
2024-06-05
用途:
ダウンライト交換
株式会社ファンベース 様 (建設業・工事業)

中々量販店では角形の器具が無く
助かりました
普通に点灯して何の問題もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする