3/22より値下げ!現場を応援

LGD3201VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312619 LGD3201VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312619

LED一体型 ベースダウンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色温白色 注文コード13312619 品番LGD3201VLE1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
この商品は埋め込み寸法・埋込穴・光源色など113種類から選べます 他の種類を見る

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応 ホワイトつや消し 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造高気密SB形 器具・セットセット品 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 材質(枠)アルミダイカスト 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.14 光束(Lm)810 明るさ100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 調色の可否不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13312996
2024-06-05
用途:
ダウンライト交換
株式会社ファンベース 様 (建設業・工事業)

中々量販店では角形の器具が無く
助かりました
普通に点灯して何の問題もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする