仕様配光:斜天井非対応
色ブラックつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
構造高気密SB形
器具・セットセット品
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.5
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.14
光束(Lm)690
明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調色の可否不可