仕様配光:斜天井非対応
色ホワイトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
器具・セットセット品
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.1
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.06
光束(Lm)460
埋め込み寸法(mm)□100
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)80
調光の可否不可※適合ライコン(※別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
調色の可否不可