仕様配光:斜天井非対応色ブラックつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形器具・セットセット品色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間入力電流(A)0.1光束(Lm)355埋め込み寸法(mm)□100明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可