曜日別特売
LGD3130NLE1 LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13313748

LGD3130NLE1 LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13313748
LGD3130NLE1 LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13313748

LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード13313748品番LGD3130NLE1
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。

仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)10構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.16明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)770埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする