曜日別特売
LGD3423VLE1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314588

LGD3423VLE1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314588
LGD3423VLE1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314588

LED一体型 ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード13314588品番LGD3423VLE1
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:30度の傾斜天井に対応消費電力(W)7.4構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.14明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)600埋込高(mm)100調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする