曜日別特売
LGDC1105NLE1 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315446

LGDC1105NLE1 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315446
LGDC1105NLE1 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315446

ダウンライト FreePa/センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード13315446品番LGDC1105NLE1
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。

用途
多目的用
形状高気密SB形消費電力(W)4.7枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.3光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)340埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※ペア点灯の場合、親器が検知・点灯してからわずかに(約0.5秒)遅れて、接続された子器・親器が点灯します。消灯時も同様です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする