Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト FreePa/センサ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13315534
品番
LGDC1200NLE1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途
多目的用
消費電力(W)
6.1
構造
高気密SB形
センサー
熱線・明るさセンサ付
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能
ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能
色温度(K)
5000
センサー効範囲
全方向20度
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具3台まで
入力電流(A)
(100V)0.15
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
478
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ペア点灯の場合、親器が検知・点灯してからわずかに(約0.5秒)遅れて、接続された子器・親器が点灯します。消灯時も同様です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。