換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13315638 品番 LGDC1101LKLE1
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。

用途トイレ用 付属品換気扇負荷用端子台付 形状高気密SB形 消費電力(W)4.7 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付、換気扇遅れ停止機能付(消灯の5分後に停止) 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.4 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能 入力電流(A)(100V)0.08 負荷容量連続可能換気扇:0.5〜30W(ACモータータイプのみ接続可能) 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)425 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※換気扇は別にお求めください。
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。メンテナンス時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。換気扇の連続動作ができません。
※長時間使用しない場合は電源スイッチをOFFにしてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする