Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13315674
品番
LGDC1202NLE1
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途
トイレ用
付属品
換気扇負荷用端子台付
形状
高気密SB形
消費電力(W)
7.6
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能
換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.1
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:換気扇連続動作切替可能
入力電流(A)
(100V)0.12
負荷容量
連続可能換気扇:0.5〜30W(ACモータータイプのみ接続可能)
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
480
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※換気扇は別にお求めください。
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。メンテナンス時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。換気扇の連続動作ができません。
※長時間使用しない場合は電源スイッチをOFFにしてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。