Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13315778
品番
LGS9001
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
空間に溶け込む直線フィルム。
広い可動範囲を実現。
材質
セード:アルミダイカスト
幅(mm)
80
質量(kg)
0.4
色
ブラック
取付
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
高さ(mm)
53
タイプ
直付
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
出しろ(mm)
138
可動範囲
上下90度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能