LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13316040 品番 LGS3523LU1
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色〜昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。

用途100V配線ダクト用 幅(mm)Φ82 質量(kg)0.9 アルミダイカストセード:ホワイト 取付壁面不可 高さ(mm)165 消費電力(W)(昼光色/電球色)8.5/7.6 制御位相制御式:2線式 色温度(K)6200〜2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.15 光色シンクロ調色(昼光色〜電球色) 明るさ100形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)771/680 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K〜6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ集光タイプ(ビーム角30度) LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする