LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)5.6 注文コード13316067 品番LGS1000LLB1
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は光色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%〜約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。

幅(mm)Φ76 質量(kg)0.6 アルミダイカストセード:ホワイト 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 消費電力(W)5.6 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)73.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K〜6200K調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする