幅(mm)Φ76
質量(kg)0.6
色アルミダイカストセード:ブラック
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)125
消費電力(W)9.7
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)63.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.16
光色温白色
明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当
出しろ(mm)147
照射方式可動型
演色指数(Ra)高演色95
定格光束(Lm)620
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵