幅(mm)Φ704
質量(kg)3.8
色ブラック
取付U-ライト方式
サイズM・M・L
高さ(mm)(L/M)350/250
消費電力(W)29.6
全高(mm)860
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白つや消し
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.512
明るさ60形電球4灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)2916
調光の可否不可
適用畳数〜6畳
LED交換可能