用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
幅(mm)Φ300
質量(kg)3.0
色ガラスセード:透明・内面乳白
高さ(mm)150
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
全高(mm)調整可能:700〜1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
特性手作り品
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)355
調光率(%)100〜1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵