用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色ガラスセード:フロスト
高さ(mm)188
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700〜1200
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.7
明るさ40形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
グリーン購入法適合
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)430
調光の可否不可
LED交換可能