Sghr ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13319165 品番LGB16401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。
イメージしたのは菊の花。
手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。

用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 ガラスセード:フロスト 高さ(mm)188 タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700〜1200 色温度(K)3500 ランプの種類LED電球 光源色温白色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.7 明るさ40形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)430 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスには小さな泡が入る場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13319165 LGB16401 65168199 LGB16401K LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック) 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする